STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の グリップドライバー
ヘクスローブドライバー(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74189264
品番
4650L-T15N
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
軸長(mm)
250
全長(mm)
335
質量(g)
52
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
先端外径(Φmm)
3.3
軸貫通
なし