STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の グリップドライバー
ヘクスローブドライバー(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74189273
品番
4650L-T25N
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T25
軸長(mm)
250
全長(mm)
355
質量(g)
66
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
先端外径(Φmm)
4.4
軸貫通
なし