※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 外壁用
プレミアムシリコン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全270種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
74189508
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
日塗工調色対応
色
白
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
タイプ
艶有
塗布面積(m
2
/缶)
11〜18
用途
外壁の塗替
規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)
主な用途
外壁
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
14〜16