京セラ
SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
4
注文コード
74190753
品番
43901
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング
刃数
2枚刃
全長(mm)
70
刃長(mm)
12
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
4
先端形状
ボール
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED43901