曜日別特売

SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1本注文コード74197166品番44702
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3刃長(mm)13被削材非鉄金属、プラスチック・複合材シャンク径(Φmm)6寸法L1(mm)72外径(Φmm)6先端形状スクエアコーティング-シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED44702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする