京セラ
SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M (Polished Flutes)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(Φmm)
16
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
64
8
11
13
24
32
40
48
30
18
64
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74197394
品番
44900
参考基準価格(税別)
¥46,590
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
3
刃長(mm)
64
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
16
寸法L1(mm)
125
外径(Φmm)
16
先端形状
スクエア
寸法L3(mm)
-
コーティング
TiB2
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED44900