用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え
色RC-141 キャメルイエロー主成分NAD型特殊ふっ素樹脂タイプ艶消セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:2kg角缶主な用途瓦希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30