曜日別特売

SGS 4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 1MCR

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
外径4(Φmm)
シャンク径4(Φmm)
刃長14(mm)
コーナー半径0.25(mm)
内容量1本注文コード74202127品番40000
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4刃長(mm)14被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材シャンク径(Φmm)4寸法L1(mm)50外径(Φmm)4先端形状ラジアスコーティングAlTiNコーナー半径(mm)0.25シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする