※色見本
エスケー化研
ルーフスターU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
RC-112 マルーン
RC-112 マルーン
RC-112 マルーン
RC-111 レディシュオレンジ
RC-130 ディープレッド
RC-113 チョコレート
RC-135 オレンジ
RC-131 インディアンレッド
RC-150 ビバレッド
RC-153 カカオ
RC-132 クリーム
RC-108 アイビーブラウン
RC-103 ココナッツブラウン
RC-134 コーヒーブラック
RC-133 ベージュ
RC-154 カーボンブラウン
RC-121 セピアブラウン
RC-109 ダークグリーン
RC-125 エバーグリーン
RC-129 ビリジャン
RC-114 ディープグリーン
RC-146 モスグリーン
RC-124 サーフグリーン
RC-123 ナイトブルー
RC-127 ピーコックブルー
RC-115 サックスブルー
RC-126 スモークブルー
RC-144 ダークグレー
RC-151 ナスコン
RC-145 ブルーブラック
RC-122 ミディアムグレー
RC-107 ミッドナイトグレー
RC-120 ナチュラルグレー
RC-152 ノアール
RC-110 スレートブラック
タイプ
艶有
艶有
艶消
全66種類を一覧で見る
内容量
1セット(16kg)
注文コード
74202582
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途
カラー鋼鈑屋根の塗り替え
色
RC-112 マルーン
使用場所
屋外用
特性
耐水、耐候
主な用途
屋根、鋼
主成分
弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂
セット内容
主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2
タイプ
艶有
希釈剤
塗料用シンナーA
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
適応下地
カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板
耐用年数(年)
5~7
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/セット)
57~72
塗付量(kg/m
2
)
0.22~0.28
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465