※色見本

ルーフスターU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 74202607 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。

RC-113 チョコレート 使用場所屋外用 特性耐水、耐候 主な用途屋根、鋼 主成分弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂 用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2 タイプ艶有 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 耐用年数(年)5〜7 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)57〜72 塗付量(kg/m2)0.22〜0.28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする