曜日別特売
‐ ルーフスターU エスケー化研 74202634

※色見本

ルーフスターU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
RC-135 オレンジ
RC-135 オレンジ
RC-111 レディシュオレンジ
RC-130 ディープレッド
RC-112 マルーン
RC-113 チョコレート
RC-131 インディアンレッド
RC-150 ビバレッド
RC-153 カカオ
RC-132 クリーム
RC-108 アイビーブラウン
RC-103 ココナッツブラウン
RC-134 コーヒーブラック
RC-133 ベージュ
RC-154 カーボンブラウン
RC-121 セピアブラウン
RC-109 ダークグリーン
RC-125 エバーグリーン
RC-129 ビリジャン
RC-114 ディープグリーン
RC-146 モスグリーン
RC-124 サーフグリーン
RC-123 ナイトブルー
RC-127 ピーコックブルー
RC-115 サックスブルー
RC-126 スモークブルー
RC-144 ダークグレー
RC-151 ナスコン
RC-145 ブルーブラック
RC-122 ミディアムグレー
RC-107 ミッドナイトグレー
RC-120 ナチュラルグレー
RC-152 ノアール
RC-110 スレートブラック
タイプ艶消
内容量1セット(16kg)注文コード74202634品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。

用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えRC-135 オレンジ使用場所屋外用特性耐水、耐候主な用途屋根、鋼主成分弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2タイプ艶消希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする