色RC-153 カカオ
使用場所屋外用
特性耐水、耐候
主な用途屋根、鋼
主成分弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え
セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2
タイプ艶有
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板
耐用年数(年)5〜7
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/セット)57〜72
塗付量(kg/m2)0.22〜0.28