京セラ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
18
6
8
10
12
14
16
18
20
25
3
4
5
シャンク径(Φmm)
18
6
8
10
12
14
16
18
20
25
全長(mm)
92
57
19
72
83
92
104
刃長(mm)
32
13
63
22
26
32
38
8
11
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203825
品番
46349
参考基準価格(税別)
¥61,350
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準
刃数
4枚刃
全長(mm)
92
刃長(mm)
32
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
シャンク径(Φmm)
18
外径(Φmm)
18
先端形状
ボール
その他設定項目
不等分割
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46349