京セラ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
25
6
8
10
12
14
16
18
20
25
3
4
5
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
14
16
18
20
25
全長(mm)
104
57
19
72
83
92
104
刃長(mm)
38
13
63
22
26
32
38
8
11
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203843
品番
46351
参考基準価格(税別)
¥106,960
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準
刃数
4枚刃
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
シャンク径(Φmm)
25
外径(Φmm)
25
先端形状
ボール
その他設定項目
不等分割
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46351