京セラ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
外径(Φmm)
3
6
8
10
12
14
16
18
20
25
3
4
5
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
16
18
20
25
全長(mm)
57
57
19
72
83
92
104
刃長(mm)
8
13
63
22
26
32
38
8
11
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203859
品番
46354
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準
刃数
4枚刃
全長(mm)
57
刃長(mm)
8
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3
先端形状
ボール
その他設定項目
不等分割
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46354