曜日別特売

SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
外径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)75
刃長(mm)25
内容量1本注文コード74204105品番70535
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥7,907
販売価格(税別)
7,188
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃全長(mm)75刃長(mm)25被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)8先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレートメーカー商品コードTED70535
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする