‐ アーキフロアーEH エスケー化研 74204813 ‐ アーキフロアーEH エスケー化研 74204813

アーキフロアーEH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5kg) 注文コード 74204813 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。
耐薬品性、耐油性に優れています。
光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。
レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。

NO.92 主な用途 主成分特殊エポキシ樹脂 特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性 用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ) タイプ艶有 希釈剤EHシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする