用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用色NO.84主な用途床主成分特殊エポキシ樹脂特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6