曜日別特売
‐ アーキフロアーEH エスケー化研 74204944

 

‐ アーキフロアーEH エスケー化研 74204944
‐ アーキフロアーEH エスケー化研 74204944

アーキフロアーEH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(15kg)
NO.91
内容量1セット(15kg)注文コード74204944品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。
耐薬品性、耐油性に優れています。
光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。
レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。

用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用NO.91主な用途主成分特殊エポキシ樹脂特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする