色NO.92
主成分エポキシ樹脂
用途一般工場、機械工場、食品工場、化学工場、精密工場、倉庫、事務室、化粧室、実験室、病室、食堂、厨房、駐車場(内部)などの床面
適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)
タイプ艶有
主な用途床
希釈剤既調合
塗布方法金ごて、専用ローラー
危険等級U
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量6L
適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3