エスケー化研
エスケー化研の 床/コンクリート/道路用
エスケー化研の 床/コンクリート
アーキフロアーEH無溶剤ローラー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1セット(6kg)
注文コード
74205854
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アーキフロアーEH無溶剤のローラー施工タイプ
色
NO.84
主成分
エポキシ樹脂
用途
コンクリート床
適合
下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)
タイプ
艶有
主な用途
床、コンクリート
希釈剤
既調合
塗布方法
金ごて、専用ローラー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6L
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
平滑工法:1.3