‐ アーキフロアーUT エスケー化研 74206222 ‐ アーキフロアーUT エスケー化研 74206222

アーキフロアーUT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 74206222 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。
耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。
耐汚染性、耐油性に優れています。

NO.82 主成分アクリルウレタン樹脂 用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面 適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法) セット内容主剤:12kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:3kg角缶(1kg缶) タイプ艶有 主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ 希釈剤アーキUシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級U 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など 特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする