色NO.89
主成分アクリルウレタン樹脂
用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面
適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法)
タイプ艶有
主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ
希釈剤アーキUシンナー
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級U
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5L
適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35