曜日別特売
‐ アーキフロアーUT エスケー化研 74206475

 

‐ アーキフロアーUT エスケー化研 74206475
‐ アーキフロアーUT エスケー化研 74206475

アーキフロアーUT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5kg)
NO.76
内容量1セット(5kg)注文コード74206475品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。
耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。
耐汚染性、耐油性に優れています。

用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面NO.76主成分アクリルウレタン樹脂適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法)タイプ艶有主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする