用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面色NO.78主成分アクリルウレタン樹脂適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法)セット内容主剤:12kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:3kg角缶(1kg缶)タイプ艶有主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35