‐ SKセラミフロアー エスケー化研 74206658 ‐ SKセラミフロアー エスケー化研 74206658

SKセラミフロアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3.75kg) 注文コード 74206658 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。
透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。

NO.84 主成分特殊セラミック変性樹脂 用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。 適合けい砂:けい砂6号(NS工法) タイプ艶有 主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床 希釈剤SKセラミフロアーシンナー 塗布方法ローラー、刷毛、吹付け 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.75L 適応下地コンクリート等 特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする