色NO.86
主成分特殊セラミック変性樹脂
用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。
適合けい砂:けい砂6号(NS工法)
タイプ艶有
主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床
希釈剤SKセラミフロアーシンナー
塗布方法ローラー、刷毛、吹付け
危険等級U
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3.75L
適応下地コンクリート等
特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28