曜日別特売
‐ SKセラミフロアー エスケー化研 74206737

 

‐ SKセラミフロアー エスケー化研 74206737
‐ SKセラミフロアー エスケー化研 74206737

SKセラミフロアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3.75kg)
NO.94
内容量1セット(3.75kg)注文コード74206737品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。
透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。

用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。NO.94主成分特殊セラミック変性樹脂適合けい砂:けい砂6号(NS工法)タイプ艶有主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床希釈剤SKセラミフロアーシンナー塗布方法ローラー、刷毛、吹付け危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.75L適応下地コンクリート等特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする