‐ 水性アーキフロアーU エスケー化研 74207017 ‐ 水性アーキフロアーU エスケー化研 74207017

水性アーキフロアーU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16.5kg) 注文コード 74207017 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐候性
従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。
耐摩耗性・耐薬品性
独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。
優れた付着性
各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。
速硬性
乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。
環境対応
水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。

用途
一般工場、倉庫、廊下、事務所
学校施設、医療施設、商業施設、展示場
太陽光が当たる渡り廊下、遊歩道、駐輪場
その他、溶剤形塗床材を使用できない部位
NO.82 主な用途 主成分水性ウレタン樹脂 特性付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候 使用場所屋内外 適合下塗材:水性アーキフロアープライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法) セット内容主剤:15kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:1.5kg角缶(0.4kg缶) タイプ艶有 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/セット)平滑工法:55 塗付量(kg/m2)平滑工法:0.30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする