曜日別特売

MEV エンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本刃数2寸法DC(mm)20寸法DCON(mm)16注文コード74207185品番MEV20-S16-06-2T
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有刃数2全長(mm)110質量(kg)0.2適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)26すくい角A.R.(°)+17(max.)すくい角R.R.(°)-38レンチDTPM-10アズワン品番64-8608-26寸法DC(mm)20メーカー商品コードTHN08478最高回転速度(min-1)32000寸法DCON(mm)16寸法APMX(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする