エスケー化研
エスケー化研の 床/コンクリート/道路用
エスケー化研の 床/コンクリート
アーキフロアーAW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
74207202
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
色
NO.92
主成分
特殊アクリル樹脂
用途
遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場
タイプ
艶消
主な用途
アスファルト
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー、刷毛、こて、レーキ
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布面積(m
2
/セット)
コーティング工法:67
塗付量(kg/m
2
)
コーティング工法:0.30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465