曜日別特売

MEV エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃数2寸法DC(mm)25寸法DCON(mm)25注文コード74207343品番MEV25-S25-06-170-2T
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有刃数2全長(mm)170質量(kg)0.6適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)50すくい角A.R.(°)+17(max.)すくい角R.R.(°)-37レンチDTPM-10アズワン品番64-8608-34寸法DC(mm)25メーカー商品コードTHN08494最高回転速度(min-1)25000寸法DCON(mm)25寸法APMX(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする