‐ アーキフロアーAW エスケー化研 74207552 ‐ アーキフロアーAW エスケー化研 74207552

アーキフロアーAW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 74207552 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。

NO.88 主成分特殊アクリル樹脂 用途遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場 タイプ艶消 主な用途アスファルト 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする