曜日別特売

MFPN66 フェースミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数11仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8注文コード74207745品番MFPN66100R-11T-G
参考基準価格(税別)¥97,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8刃数11寸法(全長)(mm)50刃径D(Φmm)100取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08391寸法DCX(mm)Φ107寸法DCSFMS(mm)Φ78寸法CBDP(mm)34寸法KWW(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする