京セラ
MFPN66 フェースミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
7
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
注文コード
74207849
品番
MFPN66063R-7T-M-G
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
刃数
7
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
63
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08401
寸法DCX(mm)
Φ71
寸法DCSFMS(mm)
Φ48
寸法CBDP(mm)
21
寸法KWW(mm)
10.4