エスケー化研
エスケー化研の 床/コンクリート/道路用
エスケー化研の 床/コンクリート
アーキフロアーAS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
74208015
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
光沢性、耐久性に優れています。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
色
NO.92
主成分
特殊アクリル樹脂
用途
コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床
タイプ
艶有
主な用途
床
希釈剤
エナメル用シンナー
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
特性
耐久
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.35