‐ アーキフロアーAS エスケー化研 74208058 ‐ アーキフロアーAS エスケー化研 74208058

アーキフロアーAS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 74208058 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

光沢性、耐久性に優れています。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
乾燥が速く、工期の短縮が可能です。

NO.84 主成分特殊アクリル樹脂 用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床 タイプ艶有 主な用途 希釈剤エナメル用シンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など 特性耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする