曜日別特売

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数2
全長(mm)170
寸法DC(mm)25
内容量1本注文コード74208165品番MEAS25-S25-13-2T-170
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有刃数2全長(mm)170適合チップKCGT1305…スクリューSB-4075TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)89すくい角A.R.(°)+10(max.)すくい角R.R.(°)-14レンチDTPM-15寸法DC(mm)25メーカー商品コードTHN08433最高回転速度(min-1)49000寸法DCON(mm)25寸法APMX(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする