京セラ
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
10
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7
注文コード
74208366
品番
MFAH080RA-10T-M-SF
参考基準価格(税別)
¥256,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7
刃数
10
寸法(全長)(mm)
51
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08349
寸法APMX(mm)
4.6
寸法DCSFMS(mm)
Φ62
寸法CBDP(mm)
27
寸法KWW(mm)
12.4