エンドミル MEC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃数4注文コード74208619品番MEC25-S25-170-11T-4
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有刃数4全長(mm)170適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)寸法LH(mm)60すくい角A.R.(°)+21(max.)すくい角R.R.(°)-10レンチDTM-8寸法DC(mm)25メーカー商品コードTHN08256最高回転速度(min-1)37500寸法DCON(mm)25寸法APMX(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする