画像準備中

セラミタウンマイルド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 74208785 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

日塗工調色対応
ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。
塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。
特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。
幅広い下地適応性。
防かび、防藻性。
一液タイプのため、取り扱いが簡単です。

主成分一液ファインセラミック系樹脂 用途内外装 タイプ艶有 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 塗布面積(m2/缶)46〜53 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 特性防藻、防カビ、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 耐用年数(年)6〜8 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする