色白
主成分一液ファインセラミック系樹脂
用途内外装
タイプ半艶
規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料
塗布面積(m2/缶)46〜53
主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
特性防藻、防カビ、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
耐用年数(年)6〜8
危険物の性状非水溶性