曜日別特売

チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数24
全長(mm)80
内容量1個注文コード74209057品番MECHT80R-17-4-6T-M
参考基準価格(税別)¥343,300販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●寸法DCB(mm):32●寸法DCCB1(mm):26●寸法DCCB2(mm):17●寸法KDP(mm):8●クーラントホール:有刃数24全長(mm)80段数4適合チップBDMT1704.. (1段目 )/BDMT170408..(2段目以上)ボルトHH16X65(アーバ取付用ボルト)刃列6スクリューSB-4070TRN(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+19(max.)すくい角R.R.(°)-7(max.)レンチDTM-15寸法DC(mm)80メーカー商品コードTHN08507寸法APMX(mm)60寸法CBDP(mm)28寸法KWW(mm)14.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする