ネームランド 油のついている面にもしっかりはれるテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74210106 品番 XR-24TRWE
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネームランドの交換用カートリッジ。
被着体についた油を吸収できる粘着剤を採用。サラダ油、切削油、エンジンオイル、防錆油などの油がついている面に貼ることができます。
工具の管理や、油を使う容器の管理、車のメンテナンス日の印刷やエアコンフィルターの交換日の表示など、今までは剥がれてしまうから、と諦めていた場所にも使えます。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)24.0 テープ長さ(m)5.5 トラスコ品番836-2082 幅(mm)24 タイプ油付着面にも貼れる 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
注意
※多量の油が付着した面では十分な接着力が発揮できない場合があります。

商品説明動画

CASIO ネームランド : 油のついている面にもしっかりはれるテープ
この動画は、3人が参考にしています。
CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74210063
2021-01-04
用途:
剥がれにくく安定している

ソケットやレンチホルダーのサイズを記入するために購入しました。一般的なラベルテープではすぐに剥がれ落ちてしまいますが、今のところしっかり貼り付いています。透明に白など、色やテープ幅のバリエーションがあればもっと使いやすいと思います。

対象商品:
74210063
2020-08-14
用途:
ファイルのラベル
教育・研究機関

今までは普通のネームランドを使用していましたがいつの間にか剥がれ落ちて何回もはりなおしていましたが、当商品はしっかりと貼り付いて助かります。

対象商品:
74210088
2020-09-03
用途:
台所の用品に張り付け
株式会社成和 様

まだ使用しておりませんので使用してからレビューします。

対象商品:
74210106
2018-05-21
用途:
製品表示シール

これまで剥離の問題で限界を感じていたため、期待するところです。
徳用パックや、単価で価格が下がれば大変都合がよろしい。

対象商品:
74210088
2018-05-24
用途:
調味料ボトル

いつものテープだと洗ってから張ってもすぐにはがれてきますがこのタイプははがれてきません、イライラが減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする