カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ネームランド セキュリティテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74210142
品番
XR-24SCSR
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一度貼り付けた後、剥がすと「VOID」の文字が残って、剥がしたかどうか識別できます。開封確認や機密保持などに効果があります。
用途
気密メディアの輸送や保管に。未開封証明に。
製品や備品の在庫管理に。不正改造や改ざんの防止、純正証明に。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
5.5
トラスコ品番
836-2084
幅(mm)
24
色
銀
長さ(m)
5.5
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
注意
※テープが貼り付き難い面では、VOIDが十分に残らない場合があります。
商品説明動画
CASIO ネームランド : セキュリティテープ
参考になった
CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介
参考になった