USB 3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTSシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74213344 品番 HDPX-UTS2S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。
また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。

インターフェイスUSB 3.0/2.0 Silver×Green 容量2TB エネルギー消費効率(W/GB)区分:H 0.00051 アズワン品番64-3789-11 付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)5〜35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12〜10.13/Mac OS X 10.10〜10.11 対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS 設置条件横置き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※本商品にはサポートソフトCD-ROMは添付しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする