オカモト
オカモトの クリーンルーム用手袋
オカモトの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
ラテックスディスポPFロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
74213475
品番
1321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
S
仕様
超純水洗浄及びクリーンパック
材質
天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)
(指先)0.18、(掌部)0.16
全長(mm)
290
色
ナチュラル
タイプ
前面エンボス型
入数(枚)
100
入数(双)
500
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.7
伸び(%)
650
手のひらまわり(cm)
17
手の平幅(cm)
8.5
表面
スムース
引張強度(MPa)
18
クラス
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー