※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸化亜鉛形アレスタ耐塩用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3台) タイプ電源直付タイプ 注文コード74213588 品番GL-B6DG2-T
参考基準価格(税別)¥114,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。
苛酷な雷サージの保護用として適しています。
制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。
完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JEC-2374/JEC-2371/JEC-203

タイプ電源直付タイプ 種別多塩用 定格電圧(kV)8.4 公称電圧(kV)6.6 公称放電電流(A)2500 放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下) 仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回) 質量(kg)約2.7 使用環境-20〜40、標高1000m以下 付属品避雷器取付金具(X-5)
注意
※関東地区仕様はLAコネクタ接続タイプをご指定下さい。
※カッコ内の数値はJEC規格値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする