曜日別特売
LT-334ZS 分電盤用SPD 音羽電機工業 74213676

分電盤用SPD

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード74213676品番LT-334ZS
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応

用途
雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
動作開始電圧(V)-公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10仕様劣化接点出力端子付き質量(g)約210タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応使用可能電線範囲5.5~14mm2出力端子(劣化接点)○電圧防護レベル(V)(線間)2400以下、(対地間)2400以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)AC510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74213642
2020-01-29
用途: 試作
製造業

外部分離機も扱っていただけると幸いです。
ご検討をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。検討させて頂きます。

対象商品 : 88176277
2016-07-14
用途: 分電盤の避雷
その他業種

丁寧な梱包、大変早い対応で助かります。

対象商品 : 88176277
2015-02-11
用途: 盤内設置
tsujiden

音羽製品がモノタロウで購入できて、たつかります。
製品に、関しては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする