※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
音羽電機工業
音羽電機工業の 検出・センサ
音羽電機工業の センサ
音羽電機工業の 近接センサ
雷レコーダ貫通型CT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74213703
品番
OLR-31P
参考基準価格(税別)
¥166,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
動作極性:正・負(ただし判別しない)
適合
太陽光システム専用電源用SPD(クラスU、クラスV)、電源用SPD(クラスU、クラスV)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線
種別
貫通型
取付
DINレール
質量(g)
本体:約450/CT部:約100
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力
【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時
適合電線(mm
2
)
IV線100以下
記録方式
サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻
記録媒体
SDメモリカード 2GB(付属品)
使用環境
屋内用
許容電流
(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)
データ記録件数
最大999件